Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 020/028 X 040

  • ERIKS:12772995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,59/ stukexcl. btw

€ 27,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,59

-

10+

€ 21,31

5.68%

25+

€ 20,28

10.22%

50+

€ 19,52

13.58%

100+

€ 18,95

16.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 020/028 X 040
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig