Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 018/025 X 036

  • ERIKS:12772991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,09/ stukexcl. btw

€ 17,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,09

-

10+

€ 11,69

17.06%

25+

€ 10,43

25.96%

50+

€ 9,58

32.03%

100+

€ 8,88

36.95%

250+

€ 8,46

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 018/025 X 036
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
36 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig