Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 018/025 X 030

  • ERIKS:12772990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,38/ stukexcl. btw

€ 25,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,38

-

10+

€ 20,17

5.64%

25+

€ 19,19

10.22%

50+

€ 18,46

13.64%

100+

€ 17,91

16.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 018/025 X 030
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig