Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 015/022 X 020

  • ERIKS:12772983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,08/ stukexcl. btw

€ 31,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,08

-

10+

€ 24,59

5.72%

25+

€ 23,42

10.20%

50+

€ 22,52

13.66%

100+

€ 21,88

16.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 015/022 X 020
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig