Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 014/020 X 030

  • ERIKS:12772981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,81/ stukexcl. btw

€ 23,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,81

-

10+

€ 18,72

5.52%

25+

€ 17,81

10.07%

50+

€ 17,13

13.53%

100+

€ 16,63

16.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 014/020 X 030
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig