Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 008/014 X 008

  • ERIKS:12772970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,19/ stukexcl. btw

€ 24,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,19

-

10+

€ 19,05

5.65%

25+

€ 18,15

10.12%

50+

€ 17,43

13.65%

100+

€ 16,94

16.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 008/014 X 008
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig