Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 300.080 DX

  • ERIKS:12440780
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 59,21/ stukexcl. btw

€ 71,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,21

-

25+

€ 49,14

17.01%

50+

€ 43,82

25.99%

100+

€ 40,26

32.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 300.080 DX
Asdiameter
300 mm
Buitendiameter
305 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm