Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 280.100 DX

  • ERIKS:12440777
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 68,92/ stukexcl. btw

€ 83,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,92

-

25+

€ 57,22

16.98%

50+

€ 51,02

25.98%

100+

€ 46,86

32.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 280.100 DX
Asdiameter
280 mm
Buitendiameter
285 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm