Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 280.060 DX

  • ERIKS:12440775
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 41,92/ stukexcl. btw

€ 50,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,92

-

25+

€ 34,80

17.00%

50+

€ 31,02

26.01%

100+

€ 28,50

32.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 280.060 DX
Asdiameter
280 mm
Buitendiameter
285 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm