Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 240.100 DX

  • ERIKS:12440762
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 59,45/ stukexcl. btw

€ 71,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,45

-

25+

€ 49,35

16.99%

50+

€ 43,99

26.01%

100+

€ 40,42

32.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 240.100 DX
Asdiameter
240 mm
Buitendiameter
245 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm