Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 240.080 DX

  • ERIKS:12440761
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 47,83/ stukexcl. btw

€ 57,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,83

-

25+

€ 39,71

16.98%

50+

€ 35,42

25.96%

100+

€ 32,54

31.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 240.080 DX
Asdiameter
240 mm
Buitendiameter
245 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm