Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 220.120 DX

  • ERIKS:12440758
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 65,36/ stukexcl. btw

€ 79,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,36

-

25+

€ 54,27

16.96%

50+

€ 48,38

25.97%

100+

€ 44,46

31.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 220.120 DX
Asdiameter
220 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
120 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm