Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 220.100 DX

  • ERIKS:12440757
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,72

-

25+

€ 45,41

17.01%

50+

€ 40,50

25.99%

100+

€ 37,19

32.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 220.100 DX
Asdiameter
220 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm