Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 220.060 DX

  • ERIKS:12440755
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 33,39/ stukexcl. btw

€ 40,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,39

-

25+

€ 27,72

16.98%

50+

€ 24,70

26.03%

100+

€ 22,71

32.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 220.060 DX
Asdiameter
220 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm