Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 200.100 DX

  • ERIKS:12440752
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 49,97/ stukexcl. btw

€ 60,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,97

-

25+

€ 41,47

17.02%

50+

€ 36,98

25.99%

100+

€ 33,99

31.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 200.100 DX
Asdiameter
200 mm
Buitendiameter
205 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm