Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 190.080 DX

  • ERIKS:12440746
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 38,36/ stukexcl. btw

€ 46,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,36

-

25+

€ 31,85

16.96%

50+

€ 28,39

26.00%

100+

€ 26,08

32.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 190.080 DX
Asdiameter
190 mm
Buitendiameter
195 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm