Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 150.080 DX

  • ERIKS:12440728
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 30,78/ stukexcl. btw

€ 37,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,78

-

25+

€ 25,56

16.98%

50+

€ 22,78

25.99%

100+

€ 20,93

32.01%

250+

€ 19,41

36.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 150.080 DX
Asdiameter
150 mm
Buitendiameter
155 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm