Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 140.100 DX

  • ERIKS:12440725
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 35,77/ stukexcl. btw

€ 43,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,77

-

25+

€ 29,69

17.00%

50+

€ 26,46

26.03%

100+

€ 24,32

32.01%

250+

€ 22,54

36.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 140.100 DX
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm