Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 140.050 DX

  • ERIKS:12440722
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,98

-

25+

€ 14,94

16.90%

50+

€ 13,33

25.88%

100+

€ 12,24

31.96%

250+

€ 11,33

36.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 140.050 DX
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm