Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 135.100 DX

  • ERIKS:12440721
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 34,58/ stukexcl. btw

€ 41,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,58

-

25+

€ 28,69

17.03%

50+

€ 25,58

26.02%

100+

€ 23,51

32.01%

250+

€ 21,78

37.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 135.100 DX
Asdiameter
135 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm