Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 135.080 DX

  • ERIKS:12440720
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 27,93/ stukexcl. btw

€ 33,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,93

-

25+

€ 23,18

17.01%

50+

€ 20,69

25.92%

100+

€ 19,00

31.97%

250+

€ 17,60

36.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 135.080 DX
Asdiameter
135 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm