Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 135.060 DX

  • ERIKS:12440719
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 20,60/ stukexcl. btw

€ 24,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,60

-

25+

€ 17,10

16.97%

50+

€ 15,25

25.97%

100+

€ 14,01

31.96%

250+

€ 12,97

37.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 135.060 DX
Asdiameter
135 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm