Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 125.100 DX

  • ERIKS:12440713
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 32,21/ stukexcl. btw

€ 38,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,21

-

25+

€ 26,72

17.02%

50+

€ 23,83

26.02%

100+

€ 21,90

32.01%

250+

€ 20,28

37.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 125.100 DX
Asdiameter
125 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm