Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 120.060 DX

  • ERIKS:12440709
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,46

-

25+

€ 15,32

16.98%

50+

€ 13,66

25.99%

100+

€ 12,57

31.91%

250+

€ 11,64

36.95%

500+

€ 11,10

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 120.060 DX
Asdiameter
120 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm