Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 110.100 DX

  • ERIKS:12440704
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 28,64/ stukexcl. btw

€ 34,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,64

-

25+

€ 23,78

16.98%

50+

€ 21,21

25.94%

100+

€ 19,48

32.01%

250+

€ 18,05

36.98%

500+

€ 17,20

39.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 110.100 DX
Asdiameter
110 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm