Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 105.115 DX

  • ERIKS:12440702
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 31,38/ stukexcl. btw

€ 37,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,38

-

25+

€ 26,06

16.95%

50+

€ 23,23

25.98%

100+

€ 21,33

32.03%

250+

€ 19,76

37.03%

500+

€ 18,84

39.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 105.115 DX
Asdiameter
105 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
115 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm