Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 105.110 DX

  • ERIKS:12440701
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 30,07/ stukexcl. btw

€ 36,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,07

-

25+

€ 24,97

16.97%

50+

€ 22,26

25.97%

100+

€ 20,45

31.97%

250+

€ 18,95

36.97%

500+

€ 18,05

39.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 105.110 DX
Asdiameter
105 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
110 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm