Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 100.115 DX

  • ERIKS:12440697
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 30,02/ stukexcl. btw

€ 36,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,02

-

25+

€ 24,92

16.99%

50+

€ 22,21

26.01%

100+

€ 20,41

32.03%

250+

€ 18,91

37.03%

500+

€ 18,00

40.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 100.115 DX
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
115 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm