Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 100.095 DX

  • ERIKS:12440695
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 25,03/ stukexcl. btw

€ 30,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,03

-

25+

€ 20,79

16.96%

50+

€ 18,52

26.00%

100+

€ 17,03

31.95%

250+

€ 15,77

37.00%

500+

€ 15,04

39.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 100.095 DX
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
95 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm