Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 100.080 DX

  • ERIKS:12440694
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 21,31/ stukexcl. btw

€ 25,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,31

-

25+

€ 17,70

16.94%

50+

€ 15,77

25.99%

100+

€ 14,49

32.01%

250+

€ 13,42

37.00%

500+

€ 12,78

40.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 100.080 DX
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm