Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 100.070 DX

  • ERIKS:12440693
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 18,81/ stukexcl. btw

€ 22,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,81

-

25+

€ 15,63

16.92%

50+

€ 13,92

26.01%

100+

€ 12,81

31.92%

250+

€ 11,86

36.97%

500+

€ 11,31

39.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 100.070 DX
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm