Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 100.060 DX

  • ERIKS:12440692
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,34

-

25+

€ 13,57

16.98%

50+

€ 12,09

25.99%

100+

€ 11,12

31.98%

250+

€ 10,29

37.03%

500+

€ 9,81

39.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 100.060 DX
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm