Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 100.050 DX

  • ERIKS:12440691
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,25

-

25+

€ 11,00

16.99%

50+

€ 9,81

25.95%

100+

€ 9,03

31.90%

250+

€ 8,36

36.92%

500+

€ 7,96

39.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 100.050 DX
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm