Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 090.090 DX

  • ERIKS:12440687
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 21,66/ stukexcl. btw

€ 26,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,66

-

25+

€ 17,98

16.97%

50+

€ 16,04

25.96%

100+

€ 14,73

32.02%

250+

€ 13,66

36.93%

500+

€ 13,00

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 090.090 DX
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm