Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 090.060 DX

  • ERIKS:12440685
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 14,92/ stukexcl. btw

€ 18,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,92

-

25+

€ 12,38

17.01%

50+

€ 11,05

25.92%

100+

€ 10,15

31.97%

250+

€ 9,40

36.94%

500+

€ 8,96

39.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 090.060 DX
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm