Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 090.040 DX

  • ERIKS:12440684
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 9,93/ stukexcl. btw

€ 12,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,93

-

25+

€ 8,25

16.94%

50+

€ 7,36

25.84%

100+

€ 6,77

31.77%

250+

€ 6,27

36.84%

500+

€ 5,97

39.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 090.040 DX
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm