Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 085.060 DX

  • ERIKS:12440681
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 14,20/ stukexcl. btw

€ 17,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,20

-

25+

€ 11,78

17.06%

50+

€ 10,50

26.09%

100+

€ 9,67

31.91%

250+

€ 8,96

36.92%

500+

€ 8,53

39.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 085.060 DX
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm