Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 085.030 DX

  • ERIKS:12440679
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,46

-

25+

€ 6,18

17.20%

50+

€ 5,51

26.11%

100+

€ 5,06

32.10%

250+

€ 4,70

36.94%

500+

€ 4,47

40.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 085.030 DX
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm