Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 080.100 DX

  • ERIKS:12440678
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 21,55/ stukexcl. btw

€ 26,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,55

-

25+

€ 17,89

16.98%

50+

€ 15,94

26.01%

100+

€ 14,66

31.97%

250+

€ 13,59

36.95%

500+

€ 12,92

40.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 080.100 DX
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm