Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 080.080 DX

  • ERIKS:12440677
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 17,53/ stukexcl. btw

€ 21,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,53

-

25+

€ 14,54

17.07%

50+

€ 12,97

26.02%

100+

€ 11,92

31.98%

250+

€ 11,05

36.96%

500+

€ 10,53

39.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 080.080 DX
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm