Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 075.060 DX

  • ERIKS:12440672
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,78

-

25+

€ 10,62

16.88%

50+

€ 9,45

26.02%

100+

€ 8,69

31.97%

250+

€ 8,06

36.95%

500+

€ 7,68

39.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 075.060 DX
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm