Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 075.050 DX

  • ERIKS:12440671
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,88

-

25+

€ 9,03

17.03%

50+

€ 8,06

25.94%

100+

€ 7,41

31.88%

250+

€ 6,87

36.86%

500+

€ 6,54

39.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 075.050 DX
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm