Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 070.070 DX

  • ERIKS:12440668
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 13,85/ stukexcl. btw

€ 16,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,85

-

25+

€ 11,50

17.01%

50+

€ 10,24

26.06%

100+

€ 9,40

32.10%

250+

€ 8,72

37.04%

500+

€ 8,31

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 070.070 DX
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm