Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 070.065 DX

  • ERIKS:12440667
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 12,97/ stukexcl. btw

€ 15,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,97

-

25+

€ 10,76

17.00%

50+

€ 9,60

26.01%

100+

€ 8,82

32.01%

250+

€ 8,17

37.00%

500+

€ 7,77

40.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 070.065 DX
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
65 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm