Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 070.040 DX

  • ERIKS:12440664
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,06

-

25+

€ 6,68

17.10%

50+

€ 5,97

25.94%

100+

€ 5,46

32.19%

250+

€ 5,06

37.15%

500+

€ 4,83

40.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 070.040 DX
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm