Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 065.060 DX

  • ERIKS:12440662
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 11,35/ stukexcl. btw

€ 13,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,35

-

25+

€ 9,43

16.90%

50+

€ 8,41

25.94%

100+

€ 7,72

31.97%

250+

€ 7,15

36.99%

500+

€ 6,82

39.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 065.060 DX
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm