Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 065.030 DX

  • ERIKS:12440659
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 6,03/ stukexcl. btw

€ 7,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,03

-

25+

€ 5,02

16.85%

50+

€ 4,47

25.98%

100+

€ 4,11

31.81%

250+

€ 3,80

37.01%

500+

€ 3,61

40.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 065.030 DX
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm