Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 060.070 DX

  • ERIKS:12440658
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 12,19/ stukexcl. btw

€ 14,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,19

-

25+

€ 10,12

16.99%

50+

€ 9,03

25.95%

100+

€ 8,29

31.96%

250+

€ 7,68

37.02%

500+

€ 7,32

39.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 060.070 DX
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm