Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 060.060 DX

  • ERIKS:12440657
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 10,64/ stukexcl. btw

€ 12,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,64

-

25+

€ 8,84

16.96%

50+

€ 7,89

25.89%

100+

€ 7,25

31.87%

250+

€ 6,70

37.05%

500+

€ 6,39

39.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 060.060 DX
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm