Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PM 060.050 DX

  • ERIKS:12440656
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DX drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van POM met een stalen mantel
  • Minimaal gesmeerde lagers voor vetgesmeerde toepassingen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Weinig slijtage
  • Beste prestaties bij relatief hoge belastingen en lage snelheden
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,10

-

25+

€ 7,55

17.01%

50+

€ 6,75

25.89%

100+

€ 6,20

31.84%

250+

€ 5,75

36.85%

500+

€ 5,46

39.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
PM 060.050 DX
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm